Șină de ghidare cu role/Ball INA TSX25-D-U-G2-RROC
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TSX25-D-U-G2-RROC
Rubix:d1237985
Detalii produs : TSX25-D-U-G2-RROC INA [MMT/MMT/1] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TSX25-D-U-G2-RROC
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 3000 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
