Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
61908-TNH INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 61908-TNH
Rulment cu bile INA 61908-TNH
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
61908-TNH
Rubix:
d1223986
Detalii produs : 61908-TNH INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 61908-TNH
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF 6202-2Z/C3PAB5LLHT64, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile NSK 6009ZZNR, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile Timken 6405-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile Timken 6019-2Z/C3, Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile SKF BX-BMB-7012 A, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 38.3 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG 6302-RSR, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF 6003-RS1TN9/C4, Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile INA 277-865-522Y0005
Rulment cu bile INA 007-002-459Y0005
Rulment cu bile FAG 6204-C-2Z-C3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile SKF BB1-0322 C, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG 6403-2RSR-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile NSK 6309ZC4, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile NTN 6311C4, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile NTN 6205ZZC4/5K, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm