Referințe
FAG:20311-MB
Rubix:d1253785
Detalii produs : 20311-MBFAG - BARREL ROLLER BEARING FAG 20311-MB
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
