Rulment cu bile INA 6204-2RS, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:6204-2RS
Rubix:d1237262
Producator:0008974000000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Detalii produs : 6204 2RS (Y) INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 6204-2RS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Precizie | needle roller quality / sort grade (g-series) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere