Rulment axial combinat cu role cu ace/bile INA NKX25-A
Rulment axial combinat cu role cu ace/bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:NKX25-A
Rubix:d1228899
Detalii produs : NKX25-A INA - COMBINED NEEDLE ROLLER/BALL THRUST BEARING INA NKX 25-A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

