Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-G3/530
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD15-B-G3/530
Rubix:d1234010

Detalii produs : TKVD15-B-G3 530 INA [C62/MMT/530] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-G3/530
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 530 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
