Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-G3/405
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD15-B-G3/405
Rubix:d1228050

Detalii produs : TKVD15-B-G3 405 INA [C62/MMT/405] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-G3/405
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 405 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
