Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-G3/2000
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD15-B-G3/2000
Rubix:d1236564

Detalii produs : TKVD15-B-G3 2000 INA [C62/MMT/2000] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-G3/2000
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 2000 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
