Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD20-G3/280
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD20-G3/280
Rubix:d1231314

Detalii produs : TKVD20-G3 280 INA [C62/MMT/280] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD20-G3/280
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 280 mm |
| Înălțime | 17 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
