Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD35-G3/1280
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD35-G3/1280
Rubix:d1237215

Detalii produs : TKVD35-G3 1280 INA [C62/MMT/1280] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD35-G3/1280
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 1280 mm |
| Înălțime | 27 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
