• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Echipament individual de protecție(25.238)
    • Igienă(240)
    • Mediu și siguranță(3.423)
    Vedeți
    • Igienă(22)
    • Curățare(218)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Igienă
    4. Curățare
    5. Curăţenie
    6. Produs de întreținere
    7. 6.287-016.0 KARCHER - 6.287-016.0 DEDURIZANT 25 KG KARCHER

    Produs de întreținere Kärcher 62870160

    Produs de întreținere Kärcher

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kärcher:62870160
    Rubix:d792705
    EAN:4002667163711
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 6.287-016.0 KARCHER - 6.287-016.0 DEDURIZANT 25 KG KARCHER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    845154 SPARTEX - 845154 FLASH NHP TX-1 PACKAGING DRUM 220L SPARTEX845159 SPARTEX - 845159 FLASH TXPLUS-1 CAPACITY L 20 SPARTEX845170 SPARTEX - 845170 CLEANS ALL SURFACES FLASH TX-1 CAPACITY L 220 SPARTEX20123-AA CRC - CLEANING PRODUCT CRC ECO COMPLEX BLUE FPS30431-AA CRC - 30431-AA CRC863562 SPARTEX - 863562 GREEN FLASH TXPLUS-2 CAPACITY L 5 SPARTEX886043 SPARTEX - 886043 SPRAY DEZINFECTANT FUNGICID, CACTERICID, VIRUCID 650 ML895110 SPARTEX - 895110 MULTI-SURFACE CLEANING FOAM - 500 ML SPARTEX7860 LOCTITE - 7860 LOCTITE32315-AA CRC - CLEANING PRODUCT CRC DUST FREE FPS845152 SPARTEX - 845152 FLASH NHP TX-1 PACKAGING CONTAINER 20L SPARTEX818658 SPARTEX - 818658 SPRAY SPUMA CURATARE MULTI SUPRAFETE 650 ML SPARTEX11994-AD CRC - CLEANING PRODUCT CRC AIRCO KLEEN845166 SPARTEX - 845166 CLEANER UNIVERSAL FLASH TX-1 CAPACITATE L 133418-AA CRC - CLEANING PRODUCT CRC ECO COMPLEX BLUE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut