Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.2061X50
Levieri de tensionare/închidere Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.2061X50
Rubix:d628430
EAN:4059245082681



Detalii produs : 06443-2061X50 KIPP - 06443-2061X50 KIPP
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 65 mm |
| Înălțime | 42.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere