• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. 06210-408X15 KIPP - 06210-408X15 KIPP

    Mâner Kipp K0153.408X15

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0153.408X15
    Rubix:d629949
    EAN:4059245210893
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime15 mm
    Material/finisarePlastic

    Detalii produs : 06210-408X15 KIPP - 06210-408X15 KIPP


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime15 mm
    Material/finisarePlastic
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    421.10-M8-40-MS ELESA+GANTER - 421.10-M8-40-MS ELESA+GANTER06857-6006X25 KIPP - 06857-6006X25 KIPP06220-4085X40 KIPP - 06220-4085X40 KIPPK0143.08 KIPP - HANDLE KIPP K0143.08K2041.6280622X30 KIPP - HANDLE KIPP K2041.6280622X30666-30-M8-300-CL ELESA+GANTER - 666-30-M8-300-CL ELESA+GANTER666-30-300-EL ELESA+GANTER - 666-30-300-EL ELESA+GANTER565-20-100-BL ELESA+GANTER - 565-20-100-BL ELESA+GANTERK2041.6280822X25 KIPP - HANDLE KIPP K2041.6280822X25K2041.6280612X20 KIPP - HANDLE KIPP K2041.6280612X2006192-18016 KIPP - 06192-18016 KIPP06949-11051 KIPP - 06949-11051 KIPP06652-2106X20 KIPP - 06652-2106X20 KIPP6336-GG-63-M10-D ELESA+GANTER - 6336-GG-63-M10-D ELESA+GANTER99.2-13-M10-50-N ELESA+GANTER - 99.2-13-M10-50-N ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut