• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Cuplaje(5.461)
    • Elemente de legătură(4.670)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Cuplaje și elemente de legătură
    4. Cuplaje
    5. Cuplaj maxilar
    6. Butuc de cuplaj dințat
    7. 20289103000 KTR - 20289103000 KTR

    Butuc de cuplaj dințat KTR ROTEX 28 VA 1A 30H7

    Butuc de cuplaj dințat KTR

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    KTR:ROTEX 28 VA 1A 30H7
    Rubix:d400015
    Producator:020289103000
    brand logo

    rezumat tehnic

    Mărime28
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 20289103000 KTR - 20289103000 KTR


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate774 g
    Mărime28
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20195101700 KTR - 20195101700 KTR710255000040 KTR - 710255000040 KTR20383103800 KTR - 20383103800 KTRJCS-28-B-ST-19H7 MECALINE 897629 - JCS-28-B-ST-19H7 ELEMENT ELASTIC DIMENSIUNE 28 HUB B (OTEL)19H7 MECALINEREXNORD 425HCB-100 - TOOTHED COUPLING HUB REXNORD 425HCB-10020483100040 KTR - KTR ROTEX 48 GG HUB UNBORED COMPONENT 1APHE L225-1-1/4INCH SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L225-1-1/4INCHPHE L070-17MM SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L070-17MMPHE L100-38MM SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L100-38MM550555054280 KTR - 550555054280 KTRPHE L095-20MM SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L095-20MM20285101800 KTR - 20285101800 KTR10322001600 KTR - 10322001600 KTR550127100040 KTR - 550127100040 KTR020553106500 - 020553106500 SEMICUPLAJ ROTEX 55 GG 1A 65H7 KTR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut