Magnet - element mecanic standard Norelem 09094-01
Magnet - element mecanic standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:09094-01
Rubix:d999355
EAN:4059495217871

Detalii produs : 09094-01 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09094-01
Informații tehnice
atribute
| Forță | 18 N |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Formă | cilindric |
| Diametru | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
