• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 03350-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-06

    Maxilarul de prindere Norelem 03350-06

    Maxilarul de prindere Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03350-06
    Rubix:d998159
    EAN:4059495042923
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03350-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-06


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1754.072110 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.072110K1557.1251 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.1251K1751.0504402 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.050440204526-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04526-08K0591.065117 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.0651173 L 21.3 AL HYDAC - 3 L 21.3 AL HYDACM18 FHIW2P12-0X MILWAUKEE - NUT RUNNER MILWAUKEE M18 FHIW2P12-0X3 L 25 AL HYDAC - 3 L 25 AL HYDAC4932430304 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430304K0598.0651 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0651K0989.12535 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0989.125354932430264 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302641 L 10 AL HYDAC - 1 L 10 AL HYDAC5 L 35 AL HYDAC - 5 L 35 AL HYDAC04523-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-16
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut