Curea de transmisie metrică Norelem 22052-0510X0200
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22052-0510X0200
Rubix:d1032513
EAN:4059495281384



Detalii produs : 22052-0510X0200 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0510X0200
Informații tehnice
atribute
| Profil | ta5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 200 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 40 |
| Înălțime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
