Curea de transmisie metrică Norelem 22052-0525X0420
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22052-0525X0420
Rubix:d1018246
EAN:4059495282862



Detalii produs : 22052-0525X0420 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0525X0420
Informații tehnice
atribute
| Profil | ta5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 420 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 84 |
| Înălțime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
