Curea de transmisie metrică Norelem 22052-1016X0500
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22052-1016X0500
Rubix:d997019
EAN:4059495283289



Detalii produs : 22052-1016X0500 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1016X0500
Informații tehnice
atribute
| Profil | ta10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 500 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
| Înălțime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
