Curea de transmisie metrică Norelem 22052-1025X1080
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22052-1025X1080
Rubix:d1006101
EAN:4059495283999



Detalii produs : 22052-1025X1080 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X1080
Informații tehnice
atribute
| Profil | ta10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1080 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 216 |
| Înălțime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
