Curea de transmisie metrică Norelem 22054-0510X2000
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22054-0510X2000
Rubix:d999186
EAN:4059495284767



Detalii produs : 22054-0510X2000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22054-0510X2000
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2000 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
