Curea de transmisie metrică Norelem 22054-0510X4000
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22054-0510X4000
Rubix:d999257
EAN:4059495284804



Detalii produs : 22054-0510X4000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22054-0510X4000
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 4000 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
