Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(130.575)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.050)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(112.213)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
23800-101002608 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-101002608
Rulment cu bile Norelem 23800-101002608
Rulment cu bile Norelem
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Norelem:
23800-101002608
Rubix:
d1014409
EAN:
4059495243153
Detalii produs : 23800-101002608 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-101002608
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (88)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF BZ-6201/13-2RSLTN9/C3GJN, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 13 mm
Rulment cu bile FAG 6302-2Z, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG 6215-H-2Z-SN-C3>N, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile SKF W 6200-2RS1/VP311, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF BB1-9565, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile FAG 6203-C-2HRS-L069-C3, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile NTN 6403, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6015 M/C3S0, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile SKF 6200-2RSH/W64, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF 6203-RS1/C3MTF9, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 62212-2RS1/W64, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile SKF BY-BB1-3341 BA, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulment cu bile FAG 6313-C-HRS, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile NSK 4303BTNC3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6008 ZJEM, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm