Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.769)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(28.997)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.216)
Întreținere și reparații
(4.329)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
23800-200902608 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-200902608
Rulment cu bile Norelem 23800-200902608
Rulment cu bile Norelem
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Norelem:
23800-200902608
Rubix:
d1002786
EAN:
4059495243566
Detalii produs : 23800-200902608 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-200902608
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (88)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile NSK 6013VVC3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SKF BY-6203-2RSL/GJR, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile PTN S61901-2RS, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6024-2RS1/C3W64, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu bile Timken 6026-2Z, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 130 mm
Rulment cu bile SKF 6008-Z (IVP), Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile NSK 16019, Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile SKF 6201-2RS1TN9/C3LTF1, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6015-2RS1/W64, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile NTN 6001ZZ, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6011 ZJEM, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile Timken 6309-RS-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile SKF 62306-2RS1 (IVP), Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF A/BB1-3655 B, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF 6203-2Z, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm