Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
23800-201504213 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-201504213
Rulment cu bile Norelem 23800-201504213
Rulment cu bile Norelem
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Norelem:
23800-201504213
Rubix:
d1031430
EAN:
4059495243689
Detalii produs : 23800-201504213 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-201504213
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (88)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile NSK 6204DDUC3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile FAG 6305-TB-P6-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF 6001-2RS1, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG 6221-2Z, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulment cu bile NTN 63/22C4, Diametrul exterior: 56 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 22 mm
Rulment cu bile SKF 6303-2RSH/C3GWF, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile FAG 6306-C-2HRS-C3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF BX-BB1-0270 DD, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6313/W64H, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SKF 6310-2RS1/C3LHT23, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile NTN 6219LLU/5K, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile FAG 16013-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SKF BY-6311-2RS1/C4LHT23, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile FAG 6215-J20AB-C4, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile SKF 6313/C3W64, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm