• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Amortizoare / arcuri(28.598)
    • Frâne(5.469)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologie de amortizare
    4. Amortizoare / arcuri
    5. Amortizarea vibrațiilor
    6. Tampoane de impact
    7. 26102-03002055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26102-03002055

    Tampoane de impact Norelem 26102-03002055

    Tampoane de impact Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:26102-03002055
    Rubix:d1006440
    EAN:4059495247144
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 26102-03002055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26102-03002055


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0571.04002055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K0571.0400205526103-05004055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-05004055TRELLEBORG 91135 - IMPACT BUFFERS TRELLEBORG 91135K1319.05002555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.05002555K1318.01001555 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1318.0100155526106-06004055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26106-06004055452-10-10-M4-S-55 ELESA+GANTER - 452-10-10-M4-S-55 ELESA+GANTERK1319.07004255 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.07004255K1319.04002055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1319.04002055K0575.04003055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K0575.04003055511545 - 511545 BUTEE RADIAFLEX 511545 D. 50MM H. 45MM M10 PAULSTRA512251 - 512251 OPRITOR CONIC A 25.5 B19 M8X20 PAULSTRA26103-02504055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26103-02504055K1318.05003055 KIPP - IMPACT BUFFERS KIPP K1318.0500305526106-05003055 NORELEM - IMPACT BUFFERS NORELEM 26106-05003055
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut