Referințe
Norelem:01040-01
Rubix:d997821
EAN:4059495000008

Detalii produs : 01040-01 NORELEM - BASE NORELEM 01040-01
Informații tehnice
atribute
| Material | fontă |
|---|---|
| Lățime | 16.5 mm |
| Lungime | 280 mm |
| Grosime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
