Referințe
Norelem:01040-04
Rubix:d1014687
EAN:4059495000039

Detalii produs : 01040-04 NORELEM - BASE NORELEM 01040-04
Informații tehnice
atribute
| Material | fontă |
|---|---|
| Lățime | 19.5 mm |
| Lungime | 480 mm |
| Grosime | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
