Referințe
Norelem:01130-02X1000
Rubix:d1005576
EAN:4059495000183

Detalii produs : 01130-02X1000 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01130-02X1000
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 50 mm |
|---|---|
| Grosime | 10 mm |
| Material | oțel |
| Lungime | 1000 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
