Referințe
Norelem:01130-07X750
Rubix:d1024529
EAN:4059495000411

Detalii produs : 01130-07X750 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01130-07X750
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 25 mm |
| Material | oțel |
| Lungime | 750 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
