Referințe
Norelem:01140-102X200
Rubix:d1004866
Detalii produs : 01140-102X200 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-102X200
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 400 mm |
|---|---|
| Grosime | 32 mm |
| Lungime | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

