Referințe
Norelem:01140-204X300
Rubix:d1008376
EAN:4059495001692

Detalii produs : 01140-204X300 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-204X300
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 80 mm |
|---|---|
| Grosime | 20 mm |
| Material | aluminiu |
| Lungime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
