Referințe
Norelem:01140-204X800
Rubix:d1014927
EAN:4059495001722

Detalii produs : 01140-204X800 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-204X800
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 80 mm |
|---|---|
| Grosime | 20 mm |
| Material | aluminiu |
| Lungime | 800 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
