Referințe
Norelem:01140-2061X600
Rubix:d1031053
EAN:4059495001814

Detalii produs : 01140-2061X600 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-2061X600
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 200 mm |
|---|---|
| Grosime | 20 mm |
| Material | aluminiu |
| Lungime | 600 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
