Referințe
Norelem:01140-206X400
Rubix:d1024893
EAN:4059495001906

Detalii produs : 01140-206X400 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-206X400
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 160 mm |
|---|---|
| Grosime | 20 mm |
| Material | aluminiu |
| Lungime | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
