Referințe
Norelem:01140-2101X1200
Rubix:d1003493
EAN:4059495002231

Detalii produs : 01140-2101X1200 NORELEM - WIDE FLAT NORELEM 01140-2101X1200
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 315 mm |
|---|---|
| Grosime | 32 mm |
| Material | aluminiu |
| Lungime | 1200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
