Referințe
Norelem:01440-01X300
Rubix:d1025520
EAN:4059495004440

Detalii produs : 01440-01X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-01X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 50 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
