Referințe
Norelem:01440-02X300
Rubix:d1020834
EAN:4059495004464

Detalii produs : 01440-02X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-02X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Înălțime | 63 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
