Referințe
Norelem:01440-04X200
Rubix:d1019610
EAN:4059495004525

Detalii produs : 01440-04X200 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-04X200
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
