Referințe
Norelem:01580-204X1000
Rubix:d1012552
EAN:4059495005393

Detalii produs : 01580-204X1000 NORELEM - PROFILE NORELEM 01580-204X1000
Informații tehnice
atribute
| Formă | t |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
