Referințe
Norelem:01660-06X200
Rubix:d1000865
EAN:4059495005911

Detalii produs : 01660-06X200 NORELEM - PROFILE NORELEM 01660-06X200
Informații tehnice
atribute
| Formă | v |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Înălțime | 80 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
