Referințe
Norelem:01680-02X300
Rubix:d1035007
EAN:4059495005973

Detalii produs : 01680-02X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01680-02X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | u |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Înălțime | 40 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
