Referințe
Norelem:01680-08X600
Rubix:d1022378
EAN:4059495006185

Detalii produs : 01680-08X600 NORELEM - PROFILE NORELEM 01680-08X600
Informații tehnice
atribute
| Formă | u |
|---|---|
| Lungime | 600 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Înălțime | 200 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
