Referințe
Norelem:01680-205X300
Rubix:d1017964
EAN:4059495006383

Detalii produs : 01680-205X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01680-205X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | u |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
