Referințe
Norelem:01740-05X400
Rubix:d1010355
EAN:4059495006598

Detalii produs : 01740-05X400 NORELEM - PROFILE NORELEM 01740-05X400
Informații tehnice
atribute
| Formă | pătrat |
|---|---|
| Lungime | 400 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Înălțime | 80 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
