Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-001308
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-001308
Rubix:d999502
EAN:4059495020297

Detalii produs : 03089-001308 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-001308
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 77 mm |
| Diametrul exterior | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
