Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-02004
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-02004
Rubix:d1017108
EAN:4059495020662

Detalii produs : 03089-02004 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-02004
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 38.5 mm |
| Diametrul exterior | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
