Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-13410
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-13410
Rubix:d1019623
EAN:4059495021461

Detalii produs : 03089-13410 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-13410
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Diametrul exterior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
