Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-213105
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-213105
Rubix:d1034047
EAN:4059495022307

Detalii produs : 03089-213105 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-213105
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49.5 mm |
| Diametrul exterior | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
