Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-213206
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-213206
Rubix:d997226
EAN:4059495022314

Detalii produs : 03089-213206 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-213206
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57.7 mm |
| Diametrul exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
